Motion
LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #11504400
No. Fabricante LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT
Precio296.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #11504400
No. Fabricante LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT
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
Precio296.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Compensación de fluido
    Gas inerte, aire comprimido
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    42.38 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje del soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
173768 REGULADOR DEL FILTRO LFR-1/4-D-5M-MIN
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
Los clientes también compraron