Motion
LFR-1/2-D-7-MIDI-NPT

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-MIDI-NPT

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #11504413
No. Fabricante LFR-1/2-D-7-MIDI-NPT
Precio275.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-MIDI-NPT

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #11504413
No. Fabricante LFR-1/2-D-7-MIDI-NPT
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
Su precio$275.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.984 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje
  • Flujo de aire
    137.73 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    137.73 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje del soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
173794 REGULADOR DEL FILTRO LFR-1/2-D-7-MIDI
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"