Motion
SB207-23N
Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 32 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11533917
No. Fabricante SB207-23N
Precio52.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 32 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11533917
No. Fabricante SB207-23N
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
Precio52.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 207 23 N B4- BOLA MONTADA BRG Y