Motion
BUC207-35MM

IPTCI BEARINGS
BUC207-35MM

Orificio recto, diámetro del orificio de 35 mm, 72 mm OD, 43 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11533985
No. Fabricante BUC207-35MM
Precio63.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
BUC207-35MM

Orificio recto, diámetro del orificio de 35 mm, 72 mm OD, 43 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11533985
No. Fabricante BUC207-35MM
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
Precio63.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    43 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BUC 207 35MM B4S- SS/CR BOLA DE MONTAJE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good