Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieFX
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067507820
Descripción general
Descripción del fabricante
FX206-19S FLG DÚCTIL 2-BOLT BRG-1-3/16B