Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1206K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 1206K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 30 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm, ideal para un uso preciso.
- Número de catálogo del fabricante1206K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501183
Descripción general
Descripción del fabricante
1206K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE