Motion
1214K
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540055
No. Fabricante 1214K
Precio387.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540055
No. Fabricante 1214K
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
Precio387.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1214K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
  • Descripción larga
    El 1214K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 70 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 125 mm, ideal para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    1214K
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    80067501236

Descripción general

Descripción del fabricante
1214K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo