Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1305K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 1305K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 25 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm, ideal para maquinaria pesada.
- Número de catálogo del fabricante1305K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501535