Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2206K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 2206K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 30 mm, un 1:12 orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm, diseñado para maquinaria pesada.
- Número de catálogo del fabricante2206K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502291