Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2207K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 2207K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 35 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 72 mm, ideal para aplicaciones industriales.
- Número de catálogo del fabricante2207K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502293