Motion
2212K
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540077
No. Fabricante 2212K
Precio380.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540077
No. Fabricante 2212K
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
Precio380.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2212K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
  • Descripción larga
    El 2212K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 60 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 110 mm, ideal para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212K
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    80067502308

Descripción general

Descripción del fabricante
2212K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"