Motion
2315K
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540088
No. Fabricante 2315K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11540088
No. Fabricante 2315K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2315K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
  • Descripción larga
    El 2315K es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 75mm , diseño abierto y 160mm OD, ideal para entornos hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    2315K
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    80067534810

Descripción general

Descripción del fabricante
2315K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"