Motion
M1.5A90
Engranaje recto de diente externo - 135 DP, 20 ° PA, 90 Dientes, Cara de 17 mm, Orificio de 20 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541617
No. Fabricante M1.5A90
Precio161.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 135 DP, 20 ° PA, 90 Dientes, Cara de 17 mm, Orificio de 20 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541617
No. Fabricante M1.5A90
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
Precio161.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Paso diametral
    135
  • Ancho de la cara
    17 mm
  • Diámetro de paso
    5.3000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    90
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522408

Descripción general

Descripción del fabricante
M1.5A90 MÓDULO DE BUJE SIN ENGRANAJE RECTO 1.5G1-
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave