Motion
M1.5B37
Engranaje recto de diente externo - 55.5 DP, 20 ° PA, 37 Dientes, 17 mm Cara, 1/2 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541626
No. Fabricante M1.5B37
Precio45.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 55.5 DP, 20 ° PA, 37 Dientes, 17 mm Cara, 1/2 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541626
No. Fabricante M1.5B37
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
Precio45.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Paso diametral
    55.5
  • Ancho de la cara
    17 mm
  • Diámetro exterior
    2.3000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    37
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522597

Descripción general

Descripción del fabricante
M1.5B37 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 1.5G1
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"