Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Paso diametral93
- Ancho de la cara17 mm
- Diámetro del cubo70 mm
- Diámetro exterior3.8000 pulg.
- Diámetro de paso93 mm
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes62
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522622
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave