Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Paso diametral94.5
- Ancho de la cara15 mm
- Diámetro del cubo2.7559 pulg. | 70 mm
- Ancho general1.1024 pulg.
- Diámetro de paso94.50 mm
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de orificioOrificio piloto
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- Tipo de concentradorCon Hub
- Número de catálogo del fabricanteM1.5B63
- MaterialAcero
- Número de dientes63
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522623
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave