Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Paso diametral132.5
- Ancho de la cara25 mm
- Diámetro de paso5.2000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes53
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522733
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave