Motion
M3A114
Engranaje recto de diente externo - 342 DP, 20 ° PA, 114 Dientes, Cara de 30 mm, Orificio de 30 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541757
No. Fabricante M3A114
Precio1,049.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 342 DP, 20 ° PA, 114 Dientes, Cara de 30 mm, Orificio de 30 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541757
No. Fabricante M3A114
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
Precio1,049.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Paso diametral
    342
  • Ancho de la cara
    30 mm
  • Diámetro de paso
    13.5000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    114
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522458

Descripción general

Descripción del fabricante
M3A114 MÓDULO DE BUJE SIN ENGRANAJE RECTO 3G1- GE
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good