Motion
10XL037M3FA6
Polea de correa de distribución - 10 diente, 6 mm diámetro de orificio, 15.70 mm OD
Artículo MI #11550911
No. Fabricante 10XL037M3FA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 10 diente, 6 mm diámetro de orificio, 15.70 mm OD
Artículo MI #11550911
No. Fabricante 10XL037M3FA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.70 mm
  • Ancho
    1.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057623965
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    10
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    00195057623965

Descripción general

Descripción del fabricante
10XL037M3FA6 10XL037M3FA6, POLEA DE TIEMPO