Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior22 mm | 0.866 pulg.
- Longitud6.1 pulg. | 155 mm
- Diámetro exterior1.9 pulg. | 47 mm
Detalles
- Aplicación de elementosPresión
- Material del filtroFibra metálica de acero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento3045 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras20 micras
- Temperatura mínima14 °F
- Material del selloElastómero de fluorocarbono (FKM)
- SerieV
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación