Motion
1700 R 003 ON /-SFREE-B6

HYDAC CORP
1700 R 003 ON /-SFREE-B6

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #11553358
No. Fabricante 1700 R 003 ON /-SFREE-B6
Precio1,294.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1700 R 003 ON /-SFREE-B6

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #11553358
No. Fabricante 1700 R 003 ON /-SFREE-B6
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
Precio1,294.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1299939 1700 R 003 ON /-SFREE-B6

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"