Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.7 pulg. | 94 mm
- Diámetro exterior1.4 pulg. | 35 mm
Detalles
- Aplicación de elementosPresión
- Diseño del filtroPlegado
- Material del filtroFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras5 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieBetamicrón
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver folleto
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver folleto
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver folleto
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver folleto