Motion
18XL037-6FS4
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.3125 pulg. diámetro de orificio, 1.1250 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11561215
No. Fabricante 18XL037-6FS4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.3125 pulg. diámetro de orificio, 1.1250 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11561215
No. Fabricante 18XL037-6FS4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057623064
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    195057623064

Descripción general

Descripción del fabricante
18XL037-6FS4 18XL037-6FS4, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"