Motion
19L075-6FS8
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.7500 pulg. diámetro de orificio, 56.80 mm OD
Artículo MI #11561429
No. Fabricante 19L075-6FS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.7500 pulg. diámetro de orificio, 56.80 mm OD
Artículo MI #11561429
No. Fabricante 19L075-6FS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    56.80 mm
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057625747
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    19
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    195057625747

Descripción general

Descripción del fabricante
19L075-6FS8 19L075-6FS8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good