Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-3/4 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante195057292024
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057292024
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb