Motion
21T5/60-0
21T5/60-0, Polea de distribución 8 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #11562899
No. Fabricante 21T5/60-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
21T5/60-0, Polea de distribución 8 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #11562899
No. Fabricante 21T5/60-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    10 mm
  • Diámetro exterior
    94.60 mm
  • Ancho
    4.25 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057716629
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    60
  • Estilo de diente
    T5mm
  • UPC_NO
    195057716629

Descripción general

Descripción del fabricante
21T5/60-0 21T5/60-0, POLEA DE DISTRIBUCIÓN, 8 MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"