Motion
22-5MX25-6FS3
22-5MX25-6FS3, Polea de distribución 1/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11563178
No. Fabricante 22-5MX25-6FS3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
22-5MX25-6FS3, Polea de distribución 1/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11563178
No. Fabricante 22-5MX25-6FS3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Diámetro exterior
    33.90 mm
  • Ancho
    1.75 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057816121
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    22
  • Estilo de diente
    5MX
  • UPC_NO
    195057816121

Descripción general

Descripción del fabricante
22-5MX25-6FS3 22-5MX25-6FS3, TIMING PULL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"