Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior3.9380 pulg.
- Diámetro de paso3.6720 pulg.
- Peso0.72 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- País de origenChina
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Número de Upc del fabricante195057390553
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes23
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO195057390553
Descripción general
Descripción del fabricante
40A23 40A23, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 5/8