Motion
40A26
Rueda dentada de placa en A - Un buje, 26 dientes, calibre de 0.6250 in, material de acero
Artículo MI #11572274
No. Fabricante 40A26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa en A - Un buje, 26 dientes, calibre de 0.6250 in, material de acero
Artículo MI #11572274
No. Fabricante 40A26
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4180 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1480 pulg.
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    195057390584
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    195057390584

Descripción general

Descripción del fabricante
40A26 40A26, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 5/8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron