Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior5.8550 pulg.
- Diámetro de paso5.5780 pulg.
- Peso1.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- País de origenChina
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Número de Upc del fabricante195057390645
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes35
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO195057390645
Descripción general
Descripción del fabricante
40A35 40A35, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 5/8