Motion
40B42
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #11572318
No. Fabricante 40B42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #11572318
No. Fabricante 40B42
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9720 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6910 pulg.
  • Peso
    4.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057391093
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de diente
    40
  • UPC_NO
    195057391093

Descripción general

Descripción del fabricante
40B42 40B42, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"