Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Paso diametral20
- Ancho de la cara0.3750 pulg.
- Diámetro del cubo0.7340 pulg. | 18.64 mm
- Diámetro exterior2.1000 pulg.
- Diámetro de paso2.0000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Tamaño del tornillo de fijación#8-32
- Peso0.054 lb
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- Número de Upc del fabricante195057676961
- MaterialAcetal
- Número de dientes40
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Estilo de diente20
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO195057676961
Descripción general
- B&B Manufacturing ofrece engranajes rectos externos de stock en latón, acero, acero inoxidable y fundición.
- Nuestros engranajes rectos de serie se ofrecen con bujes y una longitud total de 0.437” a través del orificio.
- Nuestros engranajes rectos de serie tienen un ángulo de presión de 14.5 o 20 grados, una variedad de opciones de diámetro simple mínimo y diámetro acabado, y una variedad de diametría.
- Todos los engranajes de fabricación de B&B cumplen y superan los estándares de calidad de AGMA y nuestras propias tolerancias de fabricación de precisión.
- También ofrecemos fabricación de engranajes personalizados.
- Podemos fabricar engranajes en varios materiales como plástico, latón, acero y aluminio.
- Podemos fabricar engranajes rectos, engranajes cónicos, engranajes helicoidales, grupos de engranajes, engranajes métricos, engranajes antirretorno, engranajes helicoidales, piezas en blanco de engranajes, material de engranajes, ejes de piñón, trinquetes y trinquetes.
- También podemos fabricar engranajes con cubos de pasador, cubos de abrazadera o sin cubo.
- B&B Manufacturing es un proveedor de confianza de engranajes de calidad para fabricantes de equipos originales (OEM), distribuidores y los mercados de transmisión de potencia y mecánica de precisión, así como el gobierno y el ejército.
- Disponibles en tamaños métricos y estadounidenses (pulgadas), nuestros engranajes cumplen con los estándares de la AGMA (American Gear Manufacturers Association), cuentan con números personalizados de dientes y se ofrecen tanto en ángulo de presión de 14.5 grados como en ángulo de presión de 20 grados.