Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Outside Diameter6.9500 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 3/4 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante00195057087088
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057087088
Descripción general
Descripción del fabricante
AK71X3/4 AK71X3/4, POLEA DE CORREA EN V, 1 GROO