Motion
BK190H
BK190H, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580479
No. Fabricante BK190H
Precio182.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BK190H, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580479
No. Fabricante BK190H
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
Su precio$182.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    18.7500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Aburrido para casquillo H
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Número de Upc del fabricante
    00195057091931
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057091931

Descripción general

Descripción del fabricante
BK190H BK190H, POLEA DE CORREA EN V, 1 RANURA