Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1 pulg.
- Outside Diameter4.2500 in
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2,5 cm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante00195057090224
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057090224
Descripción general
Descripción del fabricante
BK45X1 BK45X1, POLEA DE CORREA EN V, 1 RANURA