Motion
5115X24
Tuerca JIC - Larga
Artículo MI #11590116
No. Fabricante 5115X24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca JIC - Larga
Artículo MI #11590116
No. Fabricante 5115X24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    57.15 mm / 2.25 pulg.
  • Longitud
    58.674 mm / 2.31 pulg.
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapones y tuercas
  • Material del cuerpo
    Acero
  • País de origen
    CN
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1-7/8-12
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
5115X24 NUT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo