Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.636 mm / 0.34 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCasquillos y manguitos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).