Motion
6410X08X08
ORB macho a ORB hembra recto
Artículo MI #11590403
No. Fabricante 6410X08X08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ORB macho a ORB hembra recto
Artículo MI #11590403
No. Fabricante 6410X08X08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Longitud
    37.338 mm / 1.47 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
6410X08X08 MACHO STR. JUNTA TÓRICA DE LA TIRA A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"