Motion
6410X10X08
6410X10X08 MACHO STR. JUNTA TÓRICA DE LA TIRA A
Artículo MI #11590406
No. Fabricante 6410X10X08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6410X10X08 MACHO STR. JUNTA TÓRICA DE LA TIRA A
Artículo MI #11590406
No. Fabricante 6410X10X08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Longitud
    35.052 mm / 1.38 pulg.
  • Peso
    0.168 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
6410X10X08 MACHO STR. JUNTA TÓRICA DE LA TIRA A