Motion
6802X06X06SS
6802X06X06SS 45 ° STR. THRD. CODO
Artículo MI #11590493
No. Fabricante 6802X06X06SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6802X06X06SS 45 ° STR. THRD. CODO
Artículo MI #11590493
No. Fabricante 6802X06X06SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18
  • Tipo de extremo 2
    Macho ajustable
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .

Descripción general

Descripción del fabricante
6802X06X06SS 45 ° STR. THRD. CODO