Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal21.9964 mm / 0.866 pulg.
- Longitud34.671 mm / 1.365 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2BSPP
- Rosca del extremo 23/8-19
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .