Motion
7042X06X06
Tubo hembra a macho BSPP recto
Artículo MI #11590583
No. Fabricante 7042X06X06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo hembra a macho BSPP recto
Artículo MI #11590583
No. Fabricante 7042X06X06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    21.9964 mm / 0.866 pulg.
  • Longitud
    33.909 mm / 1.335 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Estilo final 2
    BSPP
  • Rosca del extremo 2
    3/8-19
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
7042X06X06 HEMBRA NPTF X MACHO BSPP STRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron