Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M27
- Tamaño hexagonal32.004 mm / 1.26 pulg.
- Longitud31.496 mm / 1.24 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M27X2.0
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .