Motion
CTRY-3.00-SS

PCI
CTRY-3.00-SS

Rodillo de horquilla coronada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11613112
No. Fabricante CTRY-3.00-SS
Precio1,331.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRY-3.00-SS

Rodillo de horquilla coronada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11613112
No. Fabricante CTRY-3.00-SS
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
Precio1,331.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17940 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    CTRY-SS
  • UPC_NO
    841946133274

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRY-3.00-SS CTRY-3.00-SS (YOKE - CROWNE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"