Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter2.4375 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Roller Diameter1.7500 pulg.
- Roller Width1.1300 pulg.
- Stud Diameter0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8950 pulg.
- Thread Size3/4-16
- Peso1.08 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRegalable
- RPM Máx.15000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2090 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350.000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTRE-HT-R
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946129420
Descripción general
Descripción del fabricante
FTRE-1.75-HT-R FTRE-1.75-HT-R (ECCÉNTRICO
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación