Motion
FTRE-2.75-HT-R

PCI
FTRE-2.75-HT-R

Rodillo de oruga bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #11613158
No. Fabricante FTRE-2.75-HT-R
Price$395.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-2.75-HT-R

Rodillo de oruga bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #11613158
No. Fabricante FTRE-2.75-HT-R
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
Price$395.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Flange Diameter  
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Roller Diameter  
    2.7500 pulg.
  • Roller Width  
    1.6250 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Thread Size  
    1-14
  • Peso
    3.38 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Regalable
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTRE-HT-R
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946130655

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-2.75-HT-R FTRE-2.75-HT-R (ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo