Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.23 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1110 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePTRY-SS-R
- UPC_NO841946145130