Motion
PTRY-1.00-HT

PCI
PTRY-1.00-HT

Rodillo de horquilla plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613424
No. Fabricante PTRY-1.00-HT
Precio155.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-1.00-HT

Rodillo de horquilla plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613424
No. Fabricante PTRY-1.00-HT
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
Precio155.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    510 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTRY-HT
  • UPC_NO
    841946146670

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRY-1.00-HT PTRY-1.00-HT - YOKE - BAJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron