Motion
PXRE-1.375-HT

PCI
PXRE-1.375-HT

Rodillo liso XR - Serie PXRE-HT, 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613443
No. Fabricante PXRE-1.375-HT
Precio174.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXRE-1.375-HT

Rodillo liso XR - Serie PXRE-HT, 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613443
No. Fabricante PXRE-1.375-HT
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
Precio174.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PXRE-HT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946146861

Descripción general

Descripción del fabricante
PXRE-1.375-HT PXRE-1.375-HT - BAJA - XR
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron