Motion
CTRY-1.50-HT

PCI
CTRY-1.50-HT

Rodillo de horquilla coronada - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 11 mm, ancho del rodillo de 22 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613473
No. Fabricante CTRY-1.50-HT
Precio238.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRY-1.50-HT

Rodillo de horquilla coronada - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 11 mm, ancho del rodillo de 22 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613473
No. Fabricante CTRY-1.50-HT
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
Precio238.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11 mm
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1450 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CTRY-HT
  • UPC_NO
    841946147486

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRY-1.50-HT CTRY-1.50-HT (YOKE - CROWNE